TP-GT-211 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-TPGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERTJMMmhsTVM4eE1EYzJPVEkyTlRBNU9EYzRNaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRkJIVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY4OTE2YTY5ZTcyNzUxNTk5ZmVjOWE4MDg3NzVmOTAzYWRmZGVlZjgxNWFlMzQyNjBkMTVlYjExOGVhZGVlZDc
261722 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

TP-GT-211

描述

DODGE TP-GT-211

Take Up Bearing Only; 2-11/16" Bore; Ball Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Tapered Adapter Sleeve Mount; TP40 Take Up Frame; INS-GT-211 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TP-GT-211

BDI部件号
261722

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475991310
重量 / Kilogram
8.52
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
TP40
轴承芯件号
INS-GT-211
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Thin Wall
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136157
重量/磅
22.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-11/16" Bore; Ball Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Tapered Adapter Sleeve Mount; TP40 Take Up Frame; INS-GT-211 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新