TPHU-S2-115R https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-TPHUS2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhpTlM4eE1EYzNNREkwTXpRNE5UY3lOaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRkJJVlZNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjFkYTk2YWQ0MDdjYTk5ODk1NWVjN2Y2YWVmYjAwNTYwMDNjODkzODg5MjNjNzgzZmQ3NGI1MzVjMzhkYjFlMw
247360 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

TPHU-S2-115R

描述

DODGE TPHU-S2-115R

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TPHU110 | TP10 Take Up Frame; INS-S2-115R Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TPHU-S2-115R

BDI部件号
247360

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475307302
重量 / Kilogram
5.89
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
TPHU110 | TP10
轴承芯件号
INS-S2-115R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Trident Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
070811
重量/磅
1
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TPHU110 | TP10 Take Up Frame; INS-S2-115R Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新