TTUE60-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINATUXXXX-UO-TTUE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmczTlM4eE1EYzNNREkzTkRNeU1EUXhOQzlKVGtSSlRrRlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRlJWUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA4M2QzMzI2YjJmNjY0ZjI4ZTk0NWEzZWVhNjcxMDA2NDMxM2QyYzYwMDdiMzM3YTk0MDQ3Njg5YmZhNmE3ZmQ
1178276 框架式轴承单元 

INA INA

TTUE60-XL

描述

INA TTUE60-XL

Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 22MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE60KPPB3 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TTUE60-XL

BDI部件号
1178276

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802820256
重量 / Kilogram
4.75
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
GE60KPPB3
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Double Triply Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
10.937
详细描述
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 22MM Slot Width; 130MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; GE60KPPB3 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
槽宽
0.866 英寸 | 22 毫米
槽对槽距离
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新