TU-A-107-TUBRG https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-TUA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmczWXk4eE1EYzJOemd5TmpjNE1ERTVNQzlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRlZCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZGJkMTQwZjFiNzUyMjJiZDM1M2YwM2FlODkyNWJjYWQyN2JhOWZlNjdlZmJkNGY4MzY5NjlkZjcwZWIwYjI0
242922 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

TU-A-107-TUBRG

描述

DODGE TU-A-107-TUBRG

Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; ABX6-TUFR | ABX12-TUFR Take Up Frame; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TU-A-107-TUBRG

BDI部件号
242922

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475018550
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Press Fit
Take up轴承座兼容框架
ABX6-TUFR | ABX12-TUFR
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Babbitted Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
036184
重量/磅
3.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; ABX6-TUFR | ABX12-TUFR Take Up Frame; Cast Iron Housing Material
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新