LINKBELT
LINKBELT
TU334
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT TU334
Take Up Bearing Only; 2-1/8" Bore; 13/16" Slot Width; 5-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UG334L Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TU334
BDI部件号
581244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TU334/p/581244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327708795
重量 / Kilogram
7.36
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UG334L
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Floating Labyrinth | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
TU334
制造商内部编号
5870879
重量/磅
16.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/8" Bore; 13/16" Slot Width; 5-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UG334L Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
槽宽
0.813 英寸 | 20.65 毫米