AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCNST202-10C4HR5
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCNST202-10C4HR5
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 5/16" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC202-10C4HR5 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCNST202-10C4HR5
BDI部件号
114213
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCNST202-10C4HR5/p/114213
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250413898
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC202-10C4HR5
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | High Temperature Range Up to 392 Degree F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.85
详细描述
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 5/16" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC202-10C4HR5 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米