UCNST210NP https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCNST-NP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc0TkM4eE1EYzJPRGsyTXpJd056RTVPQzlKVGtSQlUwbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVU5PVTFSZlRsQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzhlZmViMDNkYjIwODNhZmNkMjA2OTljZWRjNWRjZmE5YTcwZTRmOGI3MTI5MzY4MTI1MTZmN2Y4MDBlMTZlNw
114284 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCNST210NP

描述

AMI BEARINGS UCNST210NP

Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 7.9MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC210 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCNST210NP

BDI部件号
114284

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250414345
重量 / Kilogram
1.869
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC210
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.12
详细描述
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 7.9MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC210 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
槽宽
0.311 英寸 | 7.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新