UCST207-21 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREptTDJnd05TOHhNREk1TXpRek9ETTRNakV4TUM5SlRrUkJVMGxVVlZoWVdGaGZWVTlmVlVOVFZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NmI5YTkyMzY2YjhkNjNlN2ViOGY5YjJiOWFmYjI2ZjY5MGY2ZDI5OGVmNzJjZmI1NmE1Yjc1MDM4M2Y5ODJj
116372 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCST207-21

描述

AMI BEARINGS UCST207-21

Take Up Bearing Only; 1-5/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC207-21 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCST207-21

BDI部件号
116372

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250117468
重量 / Kilogram
1.588
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC207-21
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.53
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-5/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC207-21 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新