AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCSTX13-40NP
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCSTX13-40NP
Take Up Bearing Only; 2-1/2" Bore; 1-3/32" Slot Width; 5-31/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX13-40 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCSTX13-40NP
BDI部件号
116795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCSTX13-40NP/p/116795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250330485
重量 / Kilogram
7.766
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UCX13-40
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
17.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/2" Bore; 1-3/32" Slot Width; 5-31/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX13-40 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
槽宽
1.094 英寸 | 27.788 毫米
槽对槽距离
5.969 英寸 | 151.613 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米