UCT 204  FS  NCNUCT204 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXTUXXXX-UCT-SETSCR-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTJMMmcyTVM4eE1EYzNNREF6T0RJMU9UYzBNaTlKVGtSWVdGaFVWVmhZV0ZoZlZVTlVYMU5GVkZORFVsOURVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTYwYWY3MDQyMTM3OWU1OTEyMjlmZDhkN2YwNGYxNzI2NGEzZmUxMDNlZGI3ZDY3MzdjMDIwNDQyZTkxMmNkYw
1466244 框架式轴承单元 

BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING

UCT 204 FS NCNUCT204

描述

BDI APPROVED BEARING UCT 204 FS NCNUCT204

Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 12MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC204 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT 204 FS NCNUCT204

BDI部件号
1466244

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 122
BDI- 匈牙利 122
BDI- 罗马尼亚 122

品牌
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
2
Product Group - BDI
B02222
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC204
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 12MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC204 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新