UCT202-10 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-UO-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmczWVM4eE1EYzJPVEUxT0Rjd01UQTROaTlKVGtSVVNVMVVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNWJmNDIzN2M5ZWUzZmE5YTcyZDMzOWViNDI3Yzg3Mjk4MzZlOWQ4MzFkZTE1ODI0ZGJkZDMzMGI1NjdhZjFj
20353639 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

UCT202-10

描述

TIMKEN UCT202-10

Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 15/32" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC202-10 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT202-10

BDI部件号
20353639

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796140011
重量 / Kilogram
0.816
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC202-10
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 15/32" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC202-10 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
2.985 英寸 | 75.819 毫米
槽宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新