https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKTUXXXX-UO-UCT-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU5DOHhNRGcyTURVM05UTTVNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRVVlZoWVdGaGZWVTlmVlVOVVgwUXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkM2ZmMTUwNjY1ZWY1MjMwZGY0NzQ2ZTU5Y2I2MWQ3ZjM4NmJhOWYyMzg3NDEwZjRmMWIwMDFlMWY4NTZiMjc
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKTUXXXX-UO-UCT-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU5DOHhNRGcyTURVM05UTTVNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRVVlZoWVdGaGZWVTlmVlVOVVgwUXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkM2ZmMTUwNjY1ZWY1MjMwZGY0NzQ2ZTU5Y2I2MWQ3ZjM4NmJhOWYyMzg3NDEwZjRmMWIwMDFlMWY4NTZiMjc
NSK
NSK
UCT205D1
NSK NSK
描述
NSK UCT205D1 ; 轴承/带座轴承
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 12MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC205D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCT205D1
BDI部件号
1195307
详情
129.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCT205D1/p/1195307
单价(不含税)
¥129.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176540301
重量 / Kilogram
1.98
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC205D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 25MM Bore; 12MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC205D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米