UCT209-28C4HR23 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCT-HR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnNE1pODVORE0yT0RBeU16VXhNVE0wTG1wd1p3fDE4MDM2MmRlMzFkZGExNjQ5NzUxNTU1YmYyZTYyYTNjMzE3ZjM0OTZiNTg1YWUyMjU2MTM4M2YwZDYzOWY1NzM
116909 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCT209-28C4HR23

描述

AMI BEARINGS UCT209-28C4HR23

Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC209-28C4HR23 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT209-28C4HR23

BDI部件号
116909

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250427956
重量 / Kilogram
2.359
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC209-28C4HR23
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | High Temperature Range Up to 450 Degree F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/4" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC209-28C4HR23 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
槽宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新