UCT211-35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-UO-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmczWVM4eE1EYzJPVEUxT0Rjd01UQTROaTlKVGtSVVNVMVVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNWJmNDIzN2M5ZWUzZmE5YTcyZDMzOWViNDI3Yzg3Mjk4MzZlOWQ4MzFkZTE1ODI0ZGJkZDMzMGI1NjdhZjFj
20353697 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

UCT211-35

描述

TIMKEN UCT211-35

Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 55/64" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC211-35 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT211-35

BDI部件号
20353697

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796140363
重量 / Kilogram
3.992
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC211-35
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
8.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 55/64" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC211-35 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽宽
0.859 英寸 | 21.819 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新