UCT212-206D1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKTUXXXX-UO-UCT-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU5DOHhNRGcyTURVM05UTTVNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRVVlZoWVdGaGZWVTlmVlVOVVgwUXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkM2ZmMTUwNjY1ZWY1MjMwZGY0NzQ2ZTU5Y2I2MWQ3ZjM4NmJhOWYyMzg3NDEwZjRmMWIwMDFlMWY4NTZiMjc
17761672 框架式轴承单元 

NSK NSK

UCT212-206D1

描述

NSK UCT212-206D1

Take Up Bearing Only; 2-3/8" Bore; 0.866" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC212-206D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT212-206D1

BDI部件号
17761672

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176653643
重量 / Kilogram
10
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC212-206D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
11
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/8" Bore; 0.866" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC212-206D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新