https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKTUXXXX-UO-UCT-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU5DOHhNRGcyTURVM05UTTVNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRVVlZoWVdGaGZWVTlmVlVOVVgwUXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkM2ZmMTUwNjY1ZWY1MjMwZGY0NzQ2ZTU5Y2I2MWQ3ZjM4NmJhOWYyMzg3NDEwZjRmMWIwMDFlMWY4NTZiMjc
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKTUXXXX-UO-UCT-D1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU5DOHhNRGcyTURVM05UTTVNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRVVlZoWVdGaGZWVTlmVlVOVVgwUXhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRkM2ZmMTUwNjY1ZWY1MjMwZGY0NzQ2ZTU5Y2I2MWQ3ZjM4NmJhOWYyMzg3NDEwZjRmMWIwMDFlMWY4NTZiMjc
NSK
NSK
UCT212-207D1
NSK NSK
描述
NSK UCT212-207D1
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 0.866" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC212-207D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCT212-207D1
BDI部件号
17761673
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCT212-207D1/p/17761673
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176543890
重量 / Kilogram
10
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC212-207D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
11
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 0.866" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC212-207D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
槽宽
0.866 英寸 | 22 毫米