UCT216X3-1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTITUXXXX-UO-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmhrTlM4eE1EYzJPRE0yTmpRek5qTTRNaTlKVGtSUVZFbFVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNWQ2ZTZjYzU5Nzc3NzIyZjc4OTBlNzhmZjM0Njk4ODFiNmNiNTMxYjk3Mjc1MzYzMTUzYTQ1ZDUwOTc0ZWZi
18133975 框架式轴承单元 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

UCT216X3-1/8

描述

PT INTERNATIONAL UCT216X3-1/8

Take Up Bearing Only; 3-1/8" Bore; 1.024" Slot Width; 6-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC216 X 3-1/8 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT216X3-1/8

BDI部件号
18133975

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
7.99
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC216 X 3-1/8
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-1/8" Bore; 1.024" Slot Width; 6-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC216 X 3-1/8 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.024 英寸 | 26 毫米
槽对槽距离
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新