UCT317-52 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMVlTODVOamMwTkRRNU5ESXdNekU0TG1wd1p3fDZhNWYzYzk5M2E5NDFjMDdiZDYzMzYyZjkxZTgzMGNjNGQxZDc0ODkwODA3Y2NlYWJkMzVjZWFiYzlkNTNhMDA
117273 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCT317-52

描述

AMI BEARINGS UCT317-52

Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1.26" Slot Width; 8-27/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC317-52 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT317-52

BDI部件号
117273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250275076
重量 / Kilogram
19.505
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC317-52
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
43
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1.26" Slot Width; 8-27/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC317-52 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
槽对槽距离
8.422 英寸 | 213.919 毫米
槽宽
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新