UCT317 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHTUXXXX-UO-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmd5Tnk4eE1EYzJPVFkwTlRJME1ETTFNQzlKVGtSR1dVaFVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNmUwNzNhMGNmYmU1NzRlODNmYWE5Zjc4NTM3ZTI4ODg5ZjBhN2EyNDM2ZTEzMTkzODkwYWMyZjAwYjE4M2Zh
17916813 框架式轴承单元 

FYH FYH

UCT317

描述

FYH UCT317

Take Up Bearing Only; 85MM Bore; 32MM Slot Width; 214MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC317 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT317

BDI部件号
17916813

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
19.55
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC317
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Bore Tolerance Class J
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
43.1
详细描述
Take Up Bearing Only; 85MM Bore; 32MM Slot Width; 214MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC317 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
8.425 英寸 | 214 毫米
槽宽
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新