AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCT318
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
ASAHI UCT318 ; 轴承/带座轴承
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 32MM Slot Width; 228MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC318 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCT318
BDI部件号
117274
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCT318/p/117274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250275816
重量 / Kilogram
21.93
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC318
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
47.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 32MM Slot Width; 228MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC318 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
8.976 英寸 | 228 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
槽宽
1.26 英寸 | 32 毫米