UCT322 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnMVlTODVOamMwTkRRNU5ESXdNekU0TG1wd1p3fDZhNWYzYzk5M2E5NDFjMDdiZDYzMzYyZjkxZTgzMGNjNGQxZDc0ODkwODA3Y2NlYWJkMzVjZWFiYzlkNTNhMDA
117283 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCT322

描述

AMI BEARINGS UCT322

Take Up Bearing Only; 110MM Bore; 38MM Slot Width; 285MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC322 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT322

BDI部件号
117283

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250278817
重量 / Kilogram
43.364
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC322
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
86.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 110MM Bore; 38MM Slot Width; 285MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC322 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
11.22 英寸 | 285 毫米
槽宽
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新