FYH
FYH
UCT32479
FYH FYH
描述
FYH UCT32479
Take Up Bearing Only; 4-15/16" Bore; 1-49/64" Slot Width; 12-9/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC324-79 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCT32479
BDI部件号
17916824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCT32479/p/17916824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC324-79
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Bore Tolerance Class J
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 4-15/16" Bore; 1-49/64" Slot Width; 12-9/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC324-79 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.766 英寸 | 44.856 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
槽对槽距离
12.281 英寸 | 311.937 毫米