UCT326 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNU5TOHhNREl5TkRFeE16QTVNRFU1TUM5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZWVU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWRjNGM1N2ZkMGQxYTYyMGE0NmQ0NzUyNzc4NGMzMzBmNzAyZWMxZWZlZDRiOTljYzAyNzUxNzhkMDExN2Y4
21964420 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

UCT326

描述

TIMKEN UCT326

Take Up Bearing Only; 130MM Bore; 50MM Slot Width; 350MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC326 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT326

BDI部件号
21964420

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992168368
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC326
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 130MM Bore; 50MM Slot Width; 350MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC326 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
13.78 英寸 | 350 毫米
槽宽
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新