UCTPL202-10B https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCTPL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnM1pDODVORE0yTnprNU5UazROakl5TG1wd1p3fDhlN2FiMmZlODgyNmVmZjMzNTcwNWRlZTUzNDU2YjBkOTVlMzlhYjJhMjUxZThlYzNlNGM2NzIwYmY4ZDRlOTM
118059 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCTPL202-10B

描述

AMI BEARINGS UCTPL202-10B

Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 15/32" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC202-10 Insert Part; Thermoplastic Housing Material

制造商部件号

UCTPL202-10B

BDI部件号
118059

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250435784
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC202-10
壳体材料
Thermoplastic
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Standard Slot | Black Housing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.8
详细描述
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 15/32" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC202-10 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
槽宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米
槽对槽距离
2.985 英寸 | 75.819 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新