UCTX1752 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHTUXXXX-UO-UCTX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWkM4eE1EYzJPVFUzT1RZd05qQTBOaTlKVGtSR1dVaFVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVU5VV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVkYTZiNTlhMjAxODQ5ZDRiOGYwMDc1MzA5MjM5ODIwZGNiYzMzOWFhMjU1MzYzMWE4Y2E0MWUzZjE4NThlOTY
17916866 框架式轴承单元 

FYH FYH

UCTX1752

描述

FYH UCTX1752

Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1-7/64" Slot Width; 6.811" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX17-52 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCTX1752

BDI部件号
17916866

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FYH
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UCX17-52
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-1/4" Bore; 1-7/64" Slot Width; 6.811" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UCX17-52 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.109 英寸 | 28.169 毫米
槽对槽距离
6.811 英寸 | 173 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新