UELT211-35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-UELT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJoaE1pOHhNREl5TkRFeE16UTRNemd3Tmk5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZWVVZNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEzZDgyOWRiZGY5MjQ2Y2RjNWQ4Njk4MzA2NjgzNWExNTMxYzIzZDVkZTdjMWFlN2UxM2IxNjZmZjgzOTcyMTY
21959079 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

UELT211-35

描述

TIMKEN UELT211-35

Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 55/64" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; UEL211-35 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UELT211-35

BDI部件号
21959079

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992171085
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UEL211-35
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Light Duty
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
9.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 55/64" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; UEL211-35 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
槽宽
0.859 英寸 | 21.819 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新