NTN
NTN
UELT318-307D1LLJ
NTN NTN
描述
NTN UELT318-307D1LLJ
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1.26" Slot Width; 8.976" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; UEL318-307D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UELT318-307D1LLJ
BDI部件号
20393502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UELT318-307D1LLJ/p/20393502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
0692314677230
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UEL318-307D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Low Torque Triple Lip Contact Seal | Relubricatable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; 1.26" Slot Width; 8.976" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; UEL318-307D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.26 英寸 | 32 毫米
槽对槽距离
8.976 英寸 | 228 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米