AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UGT315
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UGT315
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 26MM Slot Width; 192MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; UG315 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UGT315
BDI部件号
122992
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UGT315/p/122992
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250273270
重量 / Kilogram
13.59
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UG315
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
30
详细描述
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 26MM Slot Width; 192MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; UG315 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
槽对槽距离
7.559 英寸 | 192 毫米