UKT320D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTUXXXX-UO-UKT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhpWlM4eE1EYzJPVEEzTkRRMU5EVTFPQzlKVGtST1ZFNVVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVXRVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNDMxYjZkMmQ2NjFmNTZhODAzZjlhZjdjMGYzZmNlNGM4NDcxMTczYzVlYmJlODEwOGJjMDRiZjA2ZTBiM2Rj
1236701 框架式轴承单元 

NTN NTN

UKT320D1

描述

NTN UKT320D1

Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 35MM Slot Width; 260MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; UK320D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UKT320D1

BDI部件号
1236701

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359241266
重量 / Kilogram
28.842
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UK320D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Relubricatable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
63.66885
详细描述
Take Up Bearing Only; 90MM Bore; 35MM Slot Width; 260MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; UK320D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
10.236 英寸 | 260 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
槽宽
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新