USTA5000A-315 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORTUXXXX-UO-USTUA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhtT1M4eE1EYzJPRGszTnpVNU1qTTFNQzlKVGtSTlQxSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVk5VVlVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YmY4YmI4NTczYWEyMmQwMmU1YzYzODY5MGMzNGJjN2JlNjBmOTNkMDVkNDI3ZTE1N2FmZmI2ZmM4MTAzMDA3
19275085 框架式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

USTA5000A-315

描述

SEALMASTER USTA5000A-315

Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 1-23/64" Slot Width; 7-19/32" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Tapered Adapter Sleeve Mount; USI5000A-315 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

USTA5000A-315

BDI部件号
19275085

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461382479
重量 / Kilogram
25.147
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
USI5000A-315
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Solid Housing | Non-Expansion | Felt Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
USTA5000A-315
制造商内部编号
738065
重量/磅
55.389
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-15/16" Bore; 1-23/64" Slot Width; 7-19/32" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Tapered Adapter Sleeve Mount; USI5000A-315 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.359 英寸 | 34.519 毫米
槽对槽距离
7.594 英寸 | 192.888 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新