USTAE5000AE-203 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORTUXXXX-UO-USTAA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnek5DODRPVFkwT0RJek5ERTJPRFl5TG1wd1p3fGZjYWU4MzllMGY3MjU3YTY4ODRlM2EwYjdhMjhkYTk1MmZmNzhjZDlkM2I0NGU4ZjdjNzhlYzQ0MDhlNzVjYzY
19275096 框架式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

USTAE5000AE-203

描述

SEALMASTER USTAE5000AE-203

Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 7/8" Slot Width; 4-37/64" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Tapered Adapter Sleeve Mount; USI5000A-203 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

USTAE5000AE-203

BDI部件号
19275096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461382219
重量 / Kilogram
8.172
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
USI5000A-203
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Solid Housing | Expansion | Felt Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
USTAE5000AE-203
制造商内部编号
738076
重量/磅
18
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 7/8" Slot Width; 4-37/64" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Tapered Adapter Sleeve Mount; USI5000A-203 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.578 英寸 | 116.281 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新