SEALMASTER
SEALMASTER
USTAE5000E-203
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USTAE5000E-203
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 7/8" Slot Width; 4-37/64" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; USI5000-203 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
USTAE5000E-203
BDI部件号
19275078
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/USTAE5000E-203/p/19275078
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461382103
重量 / Kilogram
5.126
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
USI5000-203
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Solid Housing | Expansion | Felt Labyrinth Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
USTAE5000E-203
制造商内部编号
738056
重量/磅
11.29
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 7/8" Slot Width; 4-37/64" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; USI5000-203 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
槽对槽距离
4.578 英寸 | 116.281 毫米