USTU5000A-212 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORTUXXXX-UO-USTUA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmhtT1M4eE1EYzJPRGszTnpVNU1qTTFNQzlKVGtSTlQxSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVk5VVlVGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YmY4YmI4NTczYWEyMmQwMmU1YzYzODY5MGMzNGJjN2JlNjBmOTNkMDVkNDI3ZTE1N2FmZmI2ZmM4MTAzMDA3
334347 框架式轴承单元 

SEALMASTER SEALMASTER

USTU5000A-212

描述

SEALMASTER USTU5000A-212

Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; USI5000A-212 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

USTU5000A-212

BDI部件号
334347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461360118
重量 / Kilogram
11.064
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
USI5000A-212
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Solid Housing | Non-Expansion | Felt Labyrinth Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
737896
重量/磅
24.369
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; USI5000A-212 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新