WS205-14U https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTITUXXXX-UO-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobVppODVORE0yT0RNek9UQTJOekU0TG1wd1p3fDgyOWVkODhkY2Y0NTMzMDllYzQwNmNjZjVjZDc0YjIzMzJkMDM3OTU0NjllNDgxODM4ODQzMDhhNzY5Njk5ODM
18134581 框架式轴承单元 

PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL

WS205-14U

描述

PT INTERNATIONAL WS205-14U

Take Up Bearing Only; 7/8" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC205-14 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WS205-14U

BDI部件号
18134581

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0800675168971
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC205-14
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 7/8" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC205-14 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新