https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUXXXX-WSTU-ECC-UO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc1TlM4eE1EYzJPVFk0TURneU5qTTVPQzlKVGtSVFMwWlVWVmhZV0ZoZlYxTlVWVjlGUTBOZlZVOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njk1MmY2OTk3ZWJiYjE5ZjU2MzgyNjc3ZTk4NWYwYzQ2MTk2ZmNlOWU0YjMzM2Q5N2E1NzAzNjRiMjBjODgyZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFTUXXXX-WSTU-ECC-UO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTJMMmc1TlM4eE1EYzJPVFk0TURneU5qTTVPQzlKVGtSVFMwWlVWVmhZV0ZoZlYxTlVWVjlGUTBOZlZVOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njk1MmY2OTk3ZWJiYjE5ZjU2MzgyNjc3ZTk4NWYwYzQ2MTk2ZmNlOWU0YjMzM2Q5N2E1NzAzNjRiMjBjODgyZQ
SKF
SKF
WSTU 106-FM
SKF SKF
描述
SKF WSTU 106-FM
Take Up Bearing Only; 1-3/8" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YET 207-106 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU 106-FM
BDI部件号
22786335
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-106-FM/p/22786335
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577416889
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YET 207-106
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take up
重量/磅
3.41775
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/8" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YET 207-106 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米