SKF
SKF
WSTU 200-FM
SKF SKF
描述
SKF WSTU 200-FM
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.126" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YET 211-200 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU 200-FM
BDI部件号
22786361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-200-FM/p/22786361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577417015
重量 / Kilogram
4.32
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YET 211-200
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take up
重量/磅
8.5995
详细描述
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.126" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YET 211-200 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.126 英寸 | 130.2 毫米