SKF
SKF
WSTU 203-TF
SKF SKF
描述
SKF WSTU 203-TF
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.126" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YAR 211-203-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU 203-TF
BDI部件号
22786369
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-203-TF/p/22786369
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577417053
重量 / Kilogram
4.12
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YAR 211-203-2F
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take up
重量/磅
8.26875
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.126" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; Not Specified Take Up Frame; Frame Not Included Adjustment Travel Length; YAR 211-203-2F Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽对槽距离
5.126 英寸 | 130.2 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米