WSTU-GT-04 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUGT-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnd1l5OHhNRFkwT1RFeU9UVTBPVGcxTkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZVZFVYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjEyZWI1YjIyMjk3ZjE0MDk4NDBhYzYyYzI2M2ZlZjMxYzUxM2Y0MDI4MjZmNmVlM2UwYWNjYmFiOWY1YzU0
261777 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

WSTU-GT-04

描述

DODGE WSTU-GT-04

Take Up Bearing Only; 1/4" Bore; 2" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS300 Take Up Frame; INS-GT-04 Insert; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WSTU-GT-04

BDI部件号
261777

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475990061
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WS300
轴承芯件号
INS-GT-04
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Thin Wall | 3.015" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136219
重量/磅
1.76
详细描述
Take Up Bearing Only; 1/4" Bore; 2" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS300 Take Up Frame; INS-GT-04 Insert; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
2.985 英寸 | 75.819 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
槽宽
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新