DODGE
DODGE
WSTU-GT-07-NL
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-GT-07-NL
Take Up Bearing Only; 7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3.48" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS308 Take Up Frame; INS-GT-07-NL Insert; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-GT-07-NL
BDI部件号
20495045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-GT-07-NL/p/20495045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476947026
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WS308
轴承芯件号
INS-GT-07-NL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Thin Wall | No Lube | 3.510" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
079835
重量/磅
3.06
详细描述
Take Up Bearing Only; 7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3.48" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS308 Take Up Frame; INS-GT-07-NL Insert; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.48 英寸 | 88.39 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米