https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUGT-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnd1l5OHhNRFkwT1RFeU9UVTBPVGcxTkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZVZFVYME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjEyZWI1YjIyMjk3ZjE0MDk4NDBhYzYyYzI2M2ZlZjMxYzUxM2Y0MDI4MjZmNmVlM2UwYWNjYmFiOWY1YzU0
DODGE
DODGE
WSTU-GT-12
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-GT-12
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.11" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS502 Take Up Frame; INS-GT-12 Insert; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-GT-12
BDI部件号
261785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-GT-12/p/261785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475991051
重量 / Kilogram
4.341
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WS502
轴承芯件号
INS-GT-12
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Thin Wall | 5.140" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136227
重量/磅
9.57
详细描述
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.11" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS502 Take Up Frame; INS-GT-12 Insert; Cast Iron Housing Material
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.11 英寸 | 129.79 毫米