WSTU-GT-16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-A009724-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJobVl5OHhNRFF4TkRBMU5qazJOREV5Tmk5SlRrUkVUMFJZV0ZoWVdGaGZRVEF3T1RjeU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlNmJjYWMyODRjODA0MTUxOWExMTFlYjM1YjJiYjYyOGQxMTIxYTUwYzZmYWFkOTMzZmE1YjNlYWM2NWE0MWQ2
261788 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

WSTU-GT-16

描述

DODGE WSTU-GT-16

Take Up Bearing Only; 1" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.923" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS515 Take Up Frame; INS-GT-16 Insert; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WSTU-GT-16

BDI部件号
261788

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475991532
重量 / Kilogram
7.8
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WS515
轴承芯件号
INS-GT-16
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Thin Wall | 5.953" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136230
重量/磅
17.22
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.923" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS515 Take Up Frame; INS-GT-16 Insert; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽对槽距离
5.923 英寸 | 150.44 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新