DODGE
DODGE
WSTU-GTEZ-04-PCR
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-GTEZ-04-PCR
Take Up Bearing Only; 1/4" Bore; 17/32" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS300 Take Up Frame; INS-GTEZ-04-CR Insert; Polymer Housing Material
制造商部件号
WSTU-GTEZ-04-PCR
BDI部件号
261878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-GTEZ-04-PCR/p/261878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475995622
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WS300
轴承芯件号
INS-GTEZ-04-CR
壳体材料
Polymer
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Thin Wall | Corrosion Resistant | 3.015" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136327
重量/磅
0.69
详细描述
Take Up Bearing Only; 1/4" Bore; 17/32" Slot Width; 2.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS300 Take Up Frame; INS-GTEZ-04-CR Insert; Polymer Housing Material
槽对槽距离
2.985 英寸 | 75.819 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米