https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmhsWWk4eE1EYzJPVFU1TURreE1UQXdOaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlVkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjgxNWNmNDc0YmFlNjg3NDM1NjM0ODNiYzRiYmE0YmMyZmNhYzcwOGFjYjMzYjE4Mjg3ODU4NjIyOGM0MzYxZQ
DODGE
DODGE
WSTU-GTM-75M
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-GTM-75M
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 27MM Slot Width; 165MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS608 Take Up Frame; INS-GTM-75M Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-GTM-75M
BDI部件号
261865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-GTM-75M/p/261865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475992270
重量 / Kilogram
9.11
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WS608
轴承芯件号
INS-GTM-75M
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Thin Wall
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136312
重量/磅
20.062
详细描述
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 27MM Slot Width; 165MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WS608 Take Up Frame; INS-GTM-75M Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
6.496 英寸 | 165 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米