DODGE
DODGE
WSTU-IP-080MLE
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-IP-080MLE
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 46.02MM Slot Width; 173MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; 22218 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-IP-080MLE
BDI部件号
22268301
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-IP-080MLE/p/22268301
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477170454
重量 / Kilogram
14.31
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
22218
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Expansion | Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
31.58
详细描述
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 46.02MM Slot Width; 173MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; 22218 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
槽对槽距离
6.811 英寸 | 173 毫米
槽宽
1.812 英寸 | 46.02 毫米