DODGE
DODGE
WSTU-IP-212RE
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-IP-212RE
Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP515 Take Up Frame; INS-IP-212R Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-IP-212RE
BDI部件号
246466
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-IP-212RE/p/246466
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475319718
重量 / Kilogram
9.85
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
CP515
轴承芯件号
INS-IP-212R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Expansion | Trident Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
069386
重量/磅
21.75
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/4" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP515 Take Up Frame; INS-IP-212R Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米