WSTU-IP-303RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUIP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmcxTnk4eE1EYzNNRGt5TVRJMU9UQXpPQzlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlVsUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjBkMWEwZjYzNmNhZjhhOWVjNGU3ZmU3NDg3NTE1ZmVkYjMwODE0OTNjZDEwYTU0YTFiZjU5OGFkODMzYmJhZA
246469 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

WSTU-IP-303RE

描述

DODGE WSTU-IP-303RE

Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP613 Take Up Frame; INS-IP-303R Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WSTU-IP-303RE

BDI部件号
246469

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475311606
重量 / Kilogram
14.31
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
CP613
轴承芯件号
INS-IP-303R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Expansion | Trident Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
069389
重量/磅
31.58
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; CP613 Take Up Frame; INS-IP-303R Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米
槽对槽距离
6.813 英寸 | 173.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新