https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTULT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhpTUM4eE1EYzNNRE13T0RRMk5EWTNNQzlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlV4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmM4NTA1NzA5ZjlhOGQzZjJjNGJmZmUxN2YyMWJmMzAxYmRjMjhjNjRlYTBjOGM3MzlkYjA3OGQ0NmIzNThkZA
DODGE
DODGE
WSTU-LT10-60M
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-LT10-60M
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; WS502 Take Up Frame; INS-LT10-60M Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-LT10-60M
BDI部件号
242535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-LT10-60M/p/242535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475837175
重量 / Kilogram
3.062
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Press Fit
Take up轴承座兼容框架
WS502
轴承芯件号
INS-LT10-60M
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Solid-Film Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.58
详细描述
Take Up Bearing Only; 60MM Bore; 27MM Slot Width; 130.175MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; WS502 Take Up Frame; INS-LT10-60M Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米