WSTU-LT10-70M https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTULT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmhpTUM4eE1EYzNNRE13T0RRMk5EWTNNQzlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlV4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmM4NTA1NzA5ZjlhOGQzZjJjNGJmZmUxN2YyMWJmMzAxYmRjMjhjNjRlYTBjOGM3MzlkYjA3OGQ0NmIzNThkZA
242536 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

WSTU-LT10-70M

描述

DODGE WSTU-LT10-70M

Take Up Bearing Only; 70MM Bore; 27MM Slot Width; 151MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; WS515 Take Up Frame; INS-LT10-70M Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

WSTU-LT10-70M

BDI部件号
242536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475841851
重量 / Kilogram
5.89
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Press Fit
Take up轴承座兼容框架
WS515
轴承芯件号
INS-LT10-70M
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Solid-Film Lubricating
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 70MM Bore; 27MM Slot Width; 151MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; WS515 Take Up Frame; INS-LT10-70M Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.945 英寸 | 151 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新