DODGE
DODGE
WSTU-S2-203L
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-S2-203L
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 0.81" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP408 Take Up Frame; INS-S2-203L Insert; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-S2-203L
BDI部件号
27302657
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-S2-203L/p/27302657
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477455827
重量 / Kilogram
5.57
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
CP408
轴承芯件号
INS-S2-203L
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Non-Expansion | Labyrinth Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
140323
重量/磅
12.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 0.81" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP408 Take Up Frame; INS-S2-203L Insert; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.81 英寸 | 20.574 毫米
槽对槽距离
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米