https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUS2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmczTnk4eE1EYzJPVFk1T0RnNE1UVTJOaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWMU5VVlZNeVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Mjg0MTNkZGI1MjRlZTMyMjA5YWM3ODhhNGY3YWRjNTdkY2ZmNmVhNDU0ZmZhMGI4NDA4MGFiMzdmNWQ3NDIwZA
DODGE
DODGE
WSTU-S2-415RE
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-S2-415RE
Take Up Bearing Only; 4-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP1004 Take Up Frame; INS-S2-415R Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-S2-415RE
BDI部件号
247359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-S2-415RE/p/247359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475315536
重量 / Kilogram
64.014
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
CP1004
轴承芯件号
INS-S2-415R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Expansion | Trident Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
070801
重量/磅
141
详细描述
Take Up Bearing Only; 4-15/16" Bore; 2-1/16" Slot Width; 10-1/4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; CP1004 Take Up Frame; INS-S2-415R Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
10.25 英寸 | 260.35 毫米
槽宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米